水用高性能フィルターOMFフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 外径(Φmm)300 寸法(mm)300 注文コード62674177 品番OMF-300AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は外径・寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 トラスコ品番819-0008 適合機種三菱電機 DWC-(90、90S、90P、110、110S、110P)A・B・S・Z・ZP、DWC-(90、110)C1・C2 材質接合部:真ちゅう 形状接合部:カップリング 寸法(mm)300 質量(kg)9 外径(Φmm)300 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25 カプラータイプ 材質(カプラ)真鍮 ろ過精度標準
注意
※備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする