曜日別特売
B-28425 パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン 62674475

 

B-28425 パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン 62674475
B-28425 パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン 62674475
B-28425 パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン 62674475

パイプ継手チーズ・25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62674475
品番
B-28425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

三方向用のパイプジョイント金具です。

適合管外径(Φmm)
25
トラスコ品番
123-1356
形状
チーズ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
110
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
52.5
適合パイプ径(Φmm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする