PETY-975195F PET製超耐寒小型容器 TRUSCO 62676968

PET製超耐寒小型容器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明
トラスコ品番161-2704
外寸法・幅(mm)100.5
質量(kg)1.05
内容量1袋(100個)注文コード62676968品番PETY-975195F
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。

用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100.5×198×14透明トラスコ品番161-2704適合本体PETY-975195材質A-PET樹脂質量(kg)1.05耐熱温度(℃)-30~80外寸法・幅(mm)100.5外寸法・高さ(mm)14外寸法・奥行(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする