フロンケミカル
フロンケミカルの ホース
フロンケミカルの チューブ
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62685718
品番
NR5020-002
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途
ゲージ管や直線配管用
トラスコ品番
137-4392
材質
PFA
色
透明
質量(g)
20
全長(m)
1
使用圧力(MPa)
2.1
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
260
内径(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません