フロンケミカル
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
28
4
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
19
19.05
25
28
内径(mm)
25
3
4
4.35
6
6.35
7.53
8
10
9.53
10.7
16
15.88
22
25
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62685833
品番
NR5020-014
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途
ゲージ管や直線配管用
トラスコ品番
137-4404
材質
PFA
色
透明
質量(g)
50
全長(m)
1
外径(Φmm)
28
最小曲げ半径(mm)
390
内径(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません