曜日別特売
5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444

5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444
5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444
5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444
5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444
5314 マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト 山崎実業 62687444

マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62687444品番5314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ウェットシートをマグネットで貼り付けて収納できる!便利なシリコーン蓋のウェットシートケース。
置き場所に困るウェットシートをマグネットで貼り付けて収納。
シリコーン蓋なので中のウェットシートが乾きにくい。
片手でも開けやすく密封度が高いシリコーン蓋。
取り出しやすい大きな取り出し口。
置いて使用することも可能です。

材質本体:ABS樹脂 蓋・滑り止め:シリコーン マグネットホワイト質量(g)約260備考取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面対応約10.5×4.5×16cm以内のウェットシート耐熱温度(℃)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.7×17耐荷重(g)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×4.5×16外寸(幅×奥行×高さ)(mm)115×57×170内寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×45×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする