マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62687460 品番 5315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ウェットシートをマグネットで貼り付けて収納できる!便利なシリコーン蓋のウェットシートケース。
置き場所に困るウェットシートをマグネットで貼り付けて収納。
シリコーン蓋なので中のウェットシートが乾きにくい。
片手でも開けやすく密封度が高いシリコーン蓋。
取り出しやすい大きな取り出し口。
置いて使用することも可能です。

材質本体:ABS樹脂 蓋・滑り止め:シリコーン マグネット ブラック 質量(g)約260 備考取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面 対応約10.5×4.5×16cm以内のウェットシート 耐熱温度(℃)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.7×17 耐荷重(g)約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×4.5×16 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)115×57×170 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×45×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする