曜日別特売
- エンジンオイル レスキュー モリドライブ 62708039

エンジンオイル レスキュー

(73件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3L)
粘度10W-40
SAE10W-40
内容量1缶(3L)注文コード62708039品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》
モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。
オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。
漏れにじみ防止!
オイル減りを抑える!
オイル持ち抜群!
エンジン寿命を延ばす!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)3粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE10W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません
※使用上の注意をよく読んでお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 軽社用車のオイル交換に使用

もうすぐ10万kmになる年季の入った軽バンですが、6万kmを超えたあたりから、過走行車に見合ったオイルを探していたところ、このオイルにたどり着きました。
特に体感的に感知する部分は有りませんが、過走行車に特化したオイルということで、安心して使用しています。
ターボ車でオイル交換の頻度も高いので、あまり価格の高いオイルも手を出しづらいところ、このオイルは価格も抑えめなので、こまめな交換には適しています。

対象商品 : 62708023
2026-02-06
用途: 自家用車に使用
農・林・水産業

キャリイのオイルとして使用しています。軽トラはハードに使うことが多く、エンジン保護のためにもこのオイルに変更しました。エンジン音は小さくなり、ふけ上がりも良いです!

2025-12-20
用途: スクーター用
製造業

約20年前の125ccスクーターで使用してみた.
明らかに音が静かになり,加速もスムーズになった気がする.
前のオイルも全合成油だったが,効果は感じられた.

2025-12-18
用途: オイル交換
その他業種

H20年車のエンジンオイル交換でいつも使用していますが
とても滑らかなエンジン音で気に入っています。

対象商品 : 62708048
2025-08-11
用途: 車とスクーターに

走行距離10万kmオーバーの軽とスクーター(アドレスv125ともう1台)に使っています。車用のオイルですが自分のスクーターは4st.、遠心クラッチ、ギヤボックス別なので自己責任でこれでよいかと。全て古い車両なので性能アップまでは期待していませんが 、合成油でこの価格はコスパが良いので、少しでも長く乗られるように今後も使っていきたいと思っています。

2が参考にしています
2025-10-27
用途: マジェスティ125
製造業

以前は他社の全合製油をしていたが、交換後も特に変化はなく問題は無い。
全合製油で過走行車用の添加材が入っているので、結果的に安くつくと思う。

2025-09-02
用途: 12万㎞走向のダイハツ・タントに使用

以前は同じ目ーカーのモリブデンの添加剤を入れていたんですが、レスキューの粘度とモリブデンも添加剤入りなので、このオイルにしました。滑らかさと、静音性に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 62708039
2026-01-07
用途: エンジンオイル交換時
むさし家飲食業

エンジンの調子が若干良くなった気がします。
また、オイル減りが長くなった様な気がします。
引き続き購入し、エンジン状態の改善を注視したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2が参考にしています
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする