40形直付形トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット光源色温白色注文コード62757196品番MY-L420130/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格電圧(V)AC100~242仕様小規模から大規模空間まで,規模に合わせて選べるトラフ器具。オフィスの通路照明や工場の全体照明など,さまざまな用途に対応しますセット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN定格固定出力・段調光機能付定格消費電力(W)13.6平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプビーム角度(°)A:117、B:109(1/2)定格光束(Lm)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする