曜日別特売
STB 106 × 3V-4【ワケあり】 STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ 62761905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 106 × 3V-4【ワケあり】 STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ 62761905
STB 106 × 3V-4【ワケあり】 STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツ 62761905

STB ブッシングシーブ 3V-4

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個呼び径de106注文コード62761905品番STB 106 × 3V-4【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)アウトレット
¥3,832159
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)寸法B(mm)48.3寸法H(mm)-寸法S1(mm)6.7寸法S2(mm)15寸法S3(mm)-ボス径db(mm)100寸法dm(mm)104.8長さl(mm)40特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。溝数4総幅(mm)55溝の形3V呼び径de106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 工場機械のメンテナンス
卸売・小売業

交換時期がきたために交換した
交換しなれている品物なので安心して作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする