どこのメーカーも生産終了でない中で、
モノタロウブランドがあり、とても助かりました。
色が緑っぽいです。もう少し昼白色に近いとありがたいです。
いつも大変お世話になっております。この度は商品をお買い上げ頂きありがとうございました。
当社も昨年購入した在庫品のみの販売となっておりますので今後は在庫が無くなりしだい販売終了となります。
照明器具メーカーがだいぶ生産中止になってきましたので、使用してみました。性能等は標準的です。いまいちな点があるとすれば、おへその内部の針金の固定が若干あまいので、軽く揺れても内部発光体があばれます。(製造個体差かもしれません。)
実害等はありませんが、天井クレーン設置や揺れてしまう設置の場合は、寿命に影響しそうな気がします。期待寿命の半分でも、もってくれれば当方の場合は問題ありませんが。
(安いので)これからも長く生産される事を期待します。
モノタロウ特価でお得にお買いものできました。
明るさも十分で重宝しています。
ほかの商品と比較しても長持ちはそれほど変わりません。
明るさは良いのですが 約1か月程度でひびが入り破損 当然つかなくなりました 取り付ける際は軍手を付けてつけていたので皮脂は考えられません (モノタロウ以外の物はこんなことはありません)偶然なのかわかりませんのでまた新品に交換して使っていますが次回も同じ感じならば購入は差し控えようと思います 今回のヒビは虫などが張り付いて破損も考えられるので結果が出るのはまだまだ先です
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
まんぞくのいくしょうひんです じんそくなたいおうでなっとくしてます