星光産業
星光産業の 自動車用収納用品
星光産業の ドリンクホルダー
A/Cホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796916
品番
EB-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
インテリアに調和するスタイリッシュなデザインのエアコン取付ドリンクホルダー。スポーテイなカーボン調。振動音を抑える3サポート設計。
用途
車のドリンク
幅(mm)
110
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
125