ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 1.0m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62800345 品番BSDCDD10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブル
WQXGA(解像度:2560x1600dpi)まで対応するデュアルリンク仕様
ノイズを低減するフェライトコア付き
画質の劣化を防ぐ金メッキピン

ケーブル長(m)1 プラグ金メッキ 対応解像度WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi) フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1DVI-D24 コネクタ2DVI-D24

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする