使い切り温度ロガー -30〜+70℃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 62856355 品番 BS-LOG-TempSSTiny20P
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。
1 回使い捨てタイプで回収不要。
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。
-30〜+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。
PDF・CSV自動生成機能。
レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。
防塵・防水保護等級IP67に準拠。
RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。

用途輸送時の温度記録や管理 寸法(mm)95×44×7 質量(g)10 温度範囲(℃)-30〜+70 精度(℃)温度:±0.5 測定対象温度 インターフェースUSB 内蔵電池CR2032 記録ファイル形式レポート:PDF, CSV 防水保護等級IP67 ポイント数最大記録:16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする