エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚
VLOG セルフスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865776
品番
VE-2268
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品
専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質
ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)
510
幅(cm)
スマートフォン固定:6.5〜8.5
全高(cm)
105
縮長(mm)
425
最低高さ(cm)
50