エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚
VLOG デスクトップトライポッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865785
品番
VE-2269
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品
専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質
ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)
300
段数
2
幅(cm)
スマートフォン固定:6.5〜8.5
全高(cm)
42.5
縮長(mm)
235
最低高さ(cm)
23.5