JB01490-0WW グリップタイトONEマウント ブラック JOBY 62953328 JB01490-0WW グリップタイトONEマウント ブラック JOBY 62953328 JB01490-0WW グリップタイトONEマウント ブラック JOBY 62953328

グリップタイトONEマウント ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62953328 品番JB01490-0WW
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm

仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.021 寸法(cm)1.8×3.4×8.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする