クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62953538 品番JB01554-0WW
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット
カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に

仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera 適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド 材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.03 容量(kg)3 寸法(cm)4.57×4.57×1.27 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする