コクホー
コクホーの バッグ・キャップ
コクホーの バッグ
コクホーの ビジネスバッグ
多用途カジュアルビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62983816
品番
DR-BB041-B
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
キャリーバーベルト付
仕様
前面=ファスナーポケット,背面=ファスナー付ポケット/携帯ポケット/ペン差し/半ポケット/ウレタン入りPCポケット
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.3
色
黒
対応
ノートPC対応
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×410×130
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×400×120