コクホー
コクホーの バッグ・キャップ
コクホーの バッグ
コクホーの ビジネスバッグ
多用途カジュアルビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62983825
品番
DR-BB042-B
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リュックとしても使用可能な3Wayタイプ。
付属品
キャリーバーベルト付
仕様
前面=ファスナーポケット,携帯ポケット,ペン差し,半ポケット,ウレタン入りPCポケット
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.6
色
黒
対応
ノートPC対応
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×450×150
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×420×130