コバンザメ樹脂ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63048634 品番 KBZ-ASBL
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。

用途
消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
質量(g)200 材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート 幅(mm)120 奥行(mm)100 高さ(mm)100 最大積載量(kg/個)1.5 最大積載量(kg)1.5/本 内寸(mm)109×90×98.5 吸着力(N/cm2)1.078以上 トラスコ品番207-3567 アズワン品番64-8575-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする