TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
コバンザメ樹脂ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63048643
品番
KBZ-ASBS
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途
消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
質量(g)
120
材質/仕上
本体:ポリカーボネート、マグネットシート
幅(mm)
80
奥行(mm)
85
高さ(mm)
100
最大積載量(kg/個)
1
最大積載量(kg)
1/本
内寸(mm)
69×75×98.5
吸着力(N/cm
2
)
1.078以上
トラスコ品番
207-3568
アズワン品番
64-8575-70