※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※取手はオプション品です。(SK-T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
幅(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)2000
注文コード63159365
品番GSR-1144GUK
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック
耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です
また、油にも強く工場等での使用にも適しています