※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式サイドカッタ TSW-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8、(外周有効切れ)4
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):80●接触面の径、フランジ径(Φmm):41●溝入れ刃幅(mm):10
注文コード
63219295
品番
TSW06R080A27.0-04W10.0C
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):80●接触面の径、フランジ径(Φmm):41●溝入れ刃幅(mm):10
刃数
8、(外周有効切れ)4
全長(mm)
23
質量(kg)
0.31
切刃長さ(mm)
16
最大溝深さ(mm)
18.5
ホルダー
TSA27-...
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
機械側:27