2WAYデスクスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12(白色明るさ最大) 注文コード63283984 品番SDCCLC01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。

付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1 仕様●クランプくわえ幅:約15〜35mm●バッテリー充電時間:約4時間(DC5V/2Aの場合)●バッテリー連続点灯時間:約2時間(白色明るさ最大)●入力電流:2.2A●内臓バッテリー:リチウムイオン電池(交換不可 DC3.7V 1800mAh)●器具光束(アダプタ接続 明るさ最大):1430lm2470lm3550lm●器具光束(バッテリー明るさ最大):1180lm2200lm3220lm●照度(アダプタ接続 明るさ最大30cm直下):11080lux21300lux31800lux●照度(バッテリー明るさ最大30cm直下):1500lux2700lux3900lux●設計寿命:約25000時間●調色/色温度:1電球色2900K2昼光色5700K3白色4000K 質量(g)約630 タイプバータイプ 消費電力(W)12(白色明るさ最大) 入力電圧(V)DC5 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする