サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
中軽量キャスターラックGSR用棚板セット(棚受含む)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63312324
品番
GSR-0945WN
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
棚受けセット品です。
奥行(mm)
450
幅(mm)
900
色(本体)
ホワイトグレー
セット内容
棚板×1枚、棚受×2個
均等積載量(kg/段)
(棚1段当り)200
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません