再生原料40%入 ポリ袋 30L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード63314968 品番GE33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

国内再生原料を40%使用した環境に優しいゴミ袋。再生プラスチックを40%以上使用。グリーン購入法に適合。認定された商品だけがつけられるエコマーク入り。
高密度ポリエチレン製。焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しない。30Lサイズ。厚さ0.015ミリの半透明タイプ。

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 質量(g)90 容量(L)30 寸法(幅W×高さH)(cm)50×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする