日油技研工業
サーモラベル(R)ミニシリーズ 不可逆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
変色温度(℃)
120
105
110
115
120
125
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
63437719
品番
No.120
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)
120
アズワン品番
1-630-15
仕様
変色精度:±2℃
寸法(mm)
5×5
測定方式
不可逆性
精度(℃)
変色精度:±2
変色の経過
白→赤
変色
白→赤
注意
※屋内専用です。