パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ファストチャージャー ダイレクトボトル ポーチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63508255
品番
HC-179
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
仕様
保冷効力:10℃以下(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
(ポーチ含まず)85×奥行90×高さ235
色
ブルー×ブラック
質量(g)
ポーチ含む481
容量(L)
0.8