曜日別特売
1318125-2 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63662017

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(37個)
極数8
内容量1箱(37個)注文コード63662017品番1318125-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

極数8形状バーチカル定格電圧(V)250メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555942
2014-12-25
用途: コネクターの変換に使用しました

このシリーズの配線対配線が有ると便利なんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする