オキナ
オキナの 封筒
オキナの 封筒(クラフト封筒 等)
二重封筒 白孔雀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
63671598
品番
J1473
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ペン・毛筆両用のスタンダード。ワンタッチでのり付けできる二重封筒。
寸法(mm)
90×205
色
白
サイズ
長形4号
内容
1パック(10枚)
紙質
特殊紙
郵便番号欄
あり