エイム電子
エイム電子の PCアクセサリー
エイム電子の ケーブル
エイム電子の DVIケーブル
DVIシングルリンクケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63689308
品番
DVI-D SINGLELINK AWG28 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
色
ブラック
長さ(m)
2
ケーブル長(m)
2
プラグ
金メッキ
対応解像度
WUXGA(1920×1200dpi)まで
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D
コネクタ2
DVI-D
注意
※画像はイメージ写真となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200