エイム電子
エイム電子の PCアクセサリー
エイム電子の ケーブル
エイム電子の DVIケーブル
DVIシングルリンクケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
6
長さ(m)
6
コネクタ1
DVI-D
注文コード
63689344
品番
DVI-D SINGLELINK AWG28 6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・長さ・コネクタ1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
DVI-D 18Pin オス シングルリンク WUXGA(1920dpi×1200dpi)まで
色
ブラック
長さ(m)
6
ケーブル長(m)
6
プラグ
金メッキ
対応解像度
WUXGA(1920×1200dpi)まで
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D
コネクタ2
DVI-D
注意
※画像はイメージ写真となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63689344
DVI-D SINGLELINK AWG28 6M
57265830
DVI-D SINGLELINK AWG24 6M
DVIシングルリンクケーブル
エイム電子
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
品番が変更になりました