曜日別特売
HAXO-8×10 温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders 63827996

HAXO-8×10 温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders 63827996
HAXO-8×10 温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders 63827996
HAXO-8×10 温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders 63827996

温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(10台)注文コード63827996品番HAXO-8×10
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

温湿度マッピング測定専用データロガーセット
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
カードサイズ/マルチユース
複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能

分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~+85湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6アズワン品番63-6325-94校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする