日本計量器工業
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
温度測定範囲(℃)
50~100
-50~0
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63828093
品番
No2
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
温度測定範囲(℃)
50~100
コード
JC-1142
アズワン品番
6-7703-03-23
材質
水銀
全長(mm)
300
径(Φmm)
約7.3
最小目盛
0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×7.3
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000