コノエ
MIC (+)鍋タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14個)
1パック(14個)
¥649
1パック(55個)
1パック(95個)
1パック(130個)
1パック(160個)
ねじ径(mm)
6
4
6
長さ(mm)
75
12
20
30
50
75
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
63889946
品番
M007-0675
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
長さ(mm)
75
ねじ径(mm)
6
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧