エスコ
エスコの 自動車用収納用品
エスコの 車載用キャビネット
車載ケース(アルミ合金/OD) EA960Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:アルミ●重量:約6.7kg●収納容量:約121L●サイズ:外寸/650×450×470(H)mm(突起部含む)内寸/606×406×433(H)mm(突起部含まず)●南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途●BOXの運搬に便利なハンドル付き●ふたを開けたときに固定することができる支柱付き
注文コード
63894400
品番
EA960B-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※EA960B-12にある背面固定金具はついていません。
仕様
●材質:アルミ●重量:約6.7kg●収納容量:約121L●サイズ:外寸/650×450×470(H)mm(突起部含む)内寸/606×406×433(H)mm(突起部含まず)●南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備 ※南京錠別途●BOXの運搬に便利なハンドル付き●ふたを開けたときに固定することができる支柱付き
アズワン品番
65-9328-91