プロンジュ 2段水切りかご PMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63916084 品番PM-9017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

シンクの奥までとことん空間活用。
まな板立てやお箸やスプーンなどの小物も立てられるポケット付きです。

仕様●材質●▼本体・トレー:鉄(粉体塗装)●▼ポケット:ポリプロピレン●▼足部:ナイロン●サイズ:幅475×奥行280×高さ370mm●耐荷重:上段/約2kg、下段/約3kg アズワン品番65-9874-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする