CEM
CEMの 環境測定(自然環境/安全環境)
CEMの 温度計・温湿度計
CEMの 温度計
食用油温度計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63962458
品番
DT-70
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
食用油測定器です。
食用油の温度とTPM値を表示できます。
TPM値(極性化合物)をみることで、熱の影響による食用油の劣化を確認できます。
仕様
●測定温度範囲:30℃〜200℃●温度精度:±1.5℃●分解能:0.1℃●TPM:0〜40%●電源:単4電池×2●寸法:75×75×258mm●重量:547g
アズワン品番
65-9088-50