645002114822 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 63970614

基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
63970614
品番
645002114822
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8640
アズワン品番
65-7531-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする