二硫化モリブデン潤滑剤

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) タイプ小型車、大型車のブレーキ鳴き防止用 注文コード63986625 品番TB1910F
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。

用途
小型車、大型車のブレーキライニングが原因で発生する鳴き防止に効果を発揮する乾性タイプの潤滑剤です。
ブレーキライニングの両端部分(ライニングの表面硬化によるブレーキ鳴きを防止)
クラッチスプラインおよびディスク部(発生時におこるジャダーの発生を防止)
タイプ小型車、大型車のブレーキ鳴き防止用 形式エアゾール式 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63986625
2023-04-05
用途:
自動車整備のときのブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

鳴き始めたブレーキのシューに吹き付けると鳴きが収まるので重宝してます。

対象商品:
33049353
2020-07-24
用途:
ブレーキ鳴き防止に ライニングに 塗布したり ホイールボルト等の 焼き付き防止に 使用してます。
その他業種

以前から 継続して 使用しています。ブレーキ鳴き防止と ボルト等の 焼き付き防止に 重宝しています。

対象商品:
33049353
2018-06-27
用途:
ブレーキ鳴き止め
自動車・二輪車・自転車関連業

鳴き止め剤使用後は鳴きが止まりました。
効き目が長く続くのを期待します。

対象商品:
33049353
2017-08-29
用途:
ブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラムブレーキの鳴き防止に使用。時々ノズルの先端が詰まって予想外の方向へ飛んでしまうので改善してほしい。

対象商品:
33049344
2017-03-15
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

乾いた感じで出ると思ってたらグリースっぽい状態で出てくる感じです。サラサラでないのでたらたら垂れてこないのは良いのかもです。

対象商品:
63986625
2022-09-04
用途:
ディスクブレーキの鳴き止め
その他業種

メーカーに使用箇所を確認したが、ディスクブレーキのパッドとシムの間に使用とのこと、
ジャッキアップしてブレーキを分解しないとできない。
タイヤ装着のまま使用する方法はありませんかねー。

1人が参考にしています
対象商品:
33049344
2015-04-29
用途:
メインストリート 様

便利

対象商品:
33049344
2013-11-21
用途:
自動車のブレ-キ分解作業
有限会社河野モータース 様

少し噴射の勢いが強いので噴射ノズルの先が細い方がいいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする