SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63991858
品番
QTH-030-01-L-D
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装
仕様
●シリーズ:QTH-030-01-L-D●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9084
アズワン品番
65-7694-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表