曜日別特売
QTH-060-07-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC 63998700

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63998700
品番
QTH-060-07-F-D-A
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1895
アズワン品番
65-7551-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする