曜日別特売
FLE-120-01-G-DV-P-TR 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 64019115

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64019115
品番
FLE-120-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 120-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1274
アズワン品番
65-7614-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする