SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64019560
品番
QTH-090-04-F-D-A
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:QTH-090-04-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9127
アズワン品番
65-7685-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表