ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子RC28M1K 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード64024749 品番RC28M1K
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能
機械加工コンタクト / 工具
UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用
固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:30→ 28 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO RC●併用可能製品:Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:3mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3059 アズワン品番65-7730-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする