PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64059566
品番
PUS 88ES
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:8m●チューブ内径:8mm●チューブ外径:12mm●材質:ポリウレタン●コード番号:218-1002
アズワン品番
65-7957-61