king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 一脚/三脚
king(撮影・写真用品)の 三脚
小型三脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64104977
品番
KTE8-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚
携帯に便利な小型8段三脚
スマートフォンホルダーが付属
リモートワークにも便利な三脚
伸長(cm)
63
縮長(mm)
200
質量(g)
330
段数
8段
脚径(mm)
最大:15
適合サイズ(mm)
スマホホルダー:56〜85
材質
三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS