TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64109284
品番
92444-090
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):90●バンド径(mm):98〜88●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2083
アズワン品番
67-2360-33