TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
中量保管庫DX型用 中間固定金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
64117988
品番
FC-NTK-W
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
キャビネットの上の乗せた保管庫をずれないように、固定することが出来ます。
用途
上段の保管庫のずれ防止・固定に。
トラスコ品番
207-7357
適合機種
DX型
材質/仕上
スチール
色
ホワイト
質量(g)
300
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-8519-93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません